Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bec cu infraroșu LIEBERT H13-0010S, 277 V, 1600 W, 24 inchi X 2 inchi X 2 inchi | CR9JLR 116L33

LIEBERT H13-0010S Bec cu infraroșu, 277V, 1600W, 24 inchi X 2 inchi X 2 inchi

În stoc
Articol: CR9JLR Model: H13-0010SCrucea Ref: 116L33

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€198.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIEBERT H13-0010S Bec cu infraroșu, 277V, 1600W, 24 inchi X 2 inchi X 2 inchi
€198.97 /unitate