LIFT-ALL 12SOSW10X6 Sling cu lanț cu un singur picior 15000 lb 1/2 inch 6 picioare | AC7XFK 38Y893

LIFT-ALL 12SOSW10X6 Sling cu lanț cu un singur picior 15000 lb 1/2 inch 6 picioare

În stoc
Articol: AC7XFK Model: 12SOSW10X6Crucea Ref: 38Y893

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,305.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanț Sling
Tipul atașamentuluiLegătură alungită și Cârlig Sling
Dimensiunea lanțului1 / 2 "
CuloriNegru, Rosu
finalizareaPictat
Calitate100
Lungime6"
MaterialOţel
Număr de lanțuri1
Acoperire generală6 ft.
Capacitate unică15000 lb.
Tip SlingSOS
Limita sarcinii de lucru15,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.27
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7315822000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea lanțuluiLungimeAcoperire generalăLimita sarcinii de lucruPreț
LIFT-ALL 58SOSW10X10 Sling cu lanț cu un singur picior 22600 Lb 5/8in 10 picioare | AC7XEH 38Y868 58SOSW10X105 / 8 "10ft10 ft.22,600 lb.€1,571.26
LIFT-ALL 58SOSW10X12 Sling cu lanț cu un singur picior 22600 Lb 5/8in 12 picioare | AC7XEJ 38Y869 58SOSW10X125 / 8 "12ft12 ft.22,600 lb.€2,020.94
LIFT-ALL 58SOSW10X14 Sling cu lanț cu un singur picior 22600 Lb 5/8in 14 picioare | AC7XEK 38Y870 58SOSW10X145 / 8 "14ft14 ft.22,600 lb.€1,844.92
LIFT-ALL 58SOSW10X16 Sling cu lanț cu un singur picior 22600 Lb 5/8in 16 picioare | AC7XEL 38Y871 58SOSW10X165 / 8 "16ft16 ft.22,600 lb.€2,355.08
LIFT-ALL 58SOSW10X18 Sling cu lanț cu un singur picior 22600 Lb 5/8in 18 picioare | AC7XEM 38Y872 58SOSW10X185 / 8 "18ft18 ft.22,600 lb.€2,556.61
LIFT-ALL 58SOSW10X20 Sling cu lanț cu un singur picior 22600 Lb 5/8in 20 picioare | AC7XEN 38Y873 58SOSW10X205 / 8 "20ft20 ft.22,600 lb.€2,923.71
LIFT-ALL 58SOSW10X5 Sling cu lanț cu un singur picior 22600 Lb 5/8in 5 picioare | AC7XEP 38Y874 58SOSW10X55 / 8 "5ft5 ft.22,600 lb.€1,254.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL 12SOSW10X6 Sling cu lanț cu un singur picior 15000 lb 1/2 inch 6 picioare
€1,305.82 /unitate