HAMILTON S-MD-103FST Rolă cu placă pivotantă 16 00 Lb. Diametru de 10 inchi | AE6VQR 5VH68

HAMILTON S-MD-103FST Rolă cu placă pivotantă 16 00 Lb. Diametru de 10 inch

În stoc
Articol: AE6VQR Model: S-MD-103FSTCrucea Ref: 5VH68

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,311.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotireMai mare de 6000 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeOțel forjat
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăOțel forjat
Durometru179 BHN
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor7 x 7 "
Rating de încărcare16,000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 8 "
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor7 x 7 "
Inălțime totală13 "
Dimensiunea plăcii8-1/2 x 8-1/2"
Grosimea farfuriei0.625 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseRolă de precizie călită
Roată de schimbMfr. Nr. W-1030-FST-1-1 / 4
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Rulmenți cu roțiRola conică de precizie
Culoarea roțiiclar
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiOțel forjat
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.25
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRoată de schimbTemp. GamăRulmenți cu roțiCuloarea roțiiDiametrul roțilorPreț
HAMILTON S-MD-104FST Rolă cu placă pivotantă 18000 lb 10 inchi diametru | AE6VQU 5VH70 S-MD-104FST13 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-1040-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar10 "€1,443.28
HAMILTON S-MD-104SYT Rolă cu placă pivotantă 5000 lb 10 inchi diametru | AE6VQW 5VH73 S-MD-104SYT13 "3000 - 5999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-1040-SYT-1-1 / 4-40 grade până la 200 grade FRola conică de precizieAlbastru10 "€1,663.13
HAMILTON S-MD-124SYT Rolă cu placă pivotantă 6000 lb 12 inchi diametru | AE6VQY 5VH75 S-MD-124SYT15.5 "Mai mare de 6000 lb.poliuretanMfr. Nr. W-1240-SYT-1-1 / 4-40 grade până la 200 grade FRola conică de precizieAlbastru12 "€1,807.76
Rolă pivotantă HAMILTON S-MD-63FST 12000 lb 6 inchi diametru | AE6VRA 5VH78 S-MD-63FST10 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar6"€1,179.67
Rolă pivotantă HAMILTON S-MD-83FST 14000 lb 8 inchi diametru | AE6VRC 5VH80 S-MD-83FST11 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-830-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar8"€1,183.04
Rolă pivotantă HAMILTON S-MD-83SYT 3500 lb 8 inchi diametru | AE6VRE 5VH82 S-MD-83SYT11 "3000 - 5999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-830-SYT-1-1 / 4-40 grade până la 200 grade FRola conică de precizieAlbastru8"€1,275.03
Rolă pivotantă HAMILTON S-MD-84FST 17000 lb 8 inchi diametru | AE6VRG 5VH84 S-MD-84FST11 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-840-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar8"€1,338.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-MD-103FST Rolă cu placă pivotantă 16 00 Lb. Diametru de 10 inch
€1,311.17 /unitate