Rolă pivotantă HAMILTON S-MD-83SYT 3500 lb 8 inchi diametru | AE6VRE 5VH82

HAMILTON S-MD-83SYT Rolă cu placă pivotantă 3500 lb 8 inchi diametru

În stoc
Articol: AE6VRE Model: S-MD-83SYTCrucea Ref: 5VH82

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,226.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire3000 - 5999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăOțel forjat
Durometru90 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor7 x 7 "
Rating de încărcare3500 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 8 "
Fără marcareDa
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor7 x 7 "
Inălțime totală11 "
Dimensiunea plăcii8-1/2 x 8-1/2"
Grosimea farfuriei0.625 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseRolă de precizie călită
Roată de schimbMfr. Nr. W-830-SYT-1-1 / 4
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiRola conică de precizie
Culoarea roțiiAlbastru
Diametrul roților8"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.94
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRoată de schimbTemp. GamăRulmenți cu roțiCuloarea roțiiDiametrul roțilorPreț
HAMILTON S-MD-103FST Rolă cu placă pivotantă 16 00 Lb. Diametru de 10 inchi | AE6VQR 5VH68 S-MD-103FST13 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-1030-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar10 "€1,328.04
HAMILTON S-MD-104FST Rolă cu placă pivotantă 18000 lb 10 inchi diametru | AE6VQU 5VH70 S-MD-104FST13 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-1040-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar10 "€1,417.82
HAMILTON S-MD-104SYT Rolă cu placă pivotantă 5000 lb 10 inchi diametru | AE6VQW 5VH73 S-MD-104SYT13 "3000 - 5999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-1040-SYT-1-1 / 4-40 grade până la 200 grade FRola conică de precizieAlbastru10 "€1,535.37
HAMILTON S-MD-124SYT Rolă cu placă pivotantă 6000 lb 12 inchi diametru | AE6VQY 5VH75 S-MD-124SYT15.5 "Mai mare de 6000 lb.poliuretanMfr. Nr. W-1240-SYT-1-1 / 4-40 grade până la 200 grade FRola conică de precizieAlbastru12 "€1,722.34
Rolă pivotantă HAMILTON S-MD-63FST 12000 lb 6 inchi diametru | AE6VRA 5VH78 S-MD-63FST10 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-630-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar6"€1,132.58
Rolă pivotantă HAMILTON S-MD-83FST 14000 lb 8 inchi diametru | AE6VRC 5VH80 S-MD-83FST11 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-830-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar8"€1,127.14
Rolă pivotantă HAMILTON S-MD-84FST 17000 lb 8 inchi diametru | AE6VRG 5VH84 S-MD-84FST11 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-840-FST-1-1 / 4-40 grade până la 250 grade FRola conică de precizieclar8"€1,381.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-MD-83SYT Rolă cu placă pivotantă 3500 lb 8 inchi diametru
€1,226.60 /unitate