Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL 1LKI zăvor cu arc Oțel inoxidabil 1 T | AC7ZRD 39A368

LIFT-ALL 1LKI zăvor cu arc din oțel inoxidabil 1 T

În stoc
Articol: AC7ZRD Model: 1LKICrucea Ref: 39A368
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
€3.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanț de primăvară
CuloriNatural
Dimensiunea A1.5 "
Dimensiunea B21 / 32 "
Dimensiunea C1 / 8 "
Dimensiunea D13 / 32 "
finalizareaNatural
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea comerțului1 T

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea comerțuluiPreț
LIFT-ALL 112LKI zăvor cu arc Oțel inoxidabil 1-1/2 T | AC7ZRE 39A369 112LKI1-13/16 "3 / 4 "3 / 16 "15 / 32 "1-1 / 2 t€4.42
LIFT-ALL 2LKI zăvor cu arc Oțel inoxidabil 2 T | AC7ZRF 39A370 2LKI1-13/16 "7 / 8 "5 / 32 "17 / 32 "2 T€4.59
LIFT-ALL 3LKI zăvor cu arc din oțel inoxidabil 3 T | AC7ZRJ 39A373 3LKI2"1"3 / 16 "17 / 32 "3 T€5.18
LIFT-ALL 5LKI zăvor cu arc din oțel inoxidabil 5 T | AC7ZRK 39A374 5LKI2-13 / 321-13/32 "3 / 16 "11 / 16 "5 T€7.64
LIFT-ALL 7LKI zăvor cu arc din oțel inoxidabil 7 T | AC7ZRL 39A375 7LKI3"1-9/16 "3 / 16 "25 / 32 "7 T€13.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL 1LKI zăvor cu arc din oțel inoxidabil 1 T
€3.80 /unitate