APPROVED VENDOR Cot, 45 de grade, negru


Filtru
StilModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
1MNN7
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1 / 2 "--€0.81
A
1MNN5
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1 / 4 "--€10.77
B
1MMW9
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1.25 "--€50.72
B
1MMW7
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F3 / 4 "--€30.41
B
1MMW4
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 / 4 "--€26.92
A
1MNP1
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1.25 "--€17.42
A
1MNP3
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F2"--€82.52
B
1MMW3
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 / 8 "--€29.30
B
1MMW6
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 / 2 "--€26.11
B
1MMW8
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1"--€44.17
B
1MMX1
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1.5 "--€82.65
A
1MNN9
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1"--€31.40
A
1MNP6
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F4"--€546.35
A
1MNP4
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F2.5 "---
RFQ
A
1MNP2
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1.5 "--€53.49
A
1MNP5
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F3"--€313.37
B
1MMX2
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F2"--€90.94
C
1LBV4
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€18.76
C
1LBV8
Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.5 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€50.41
C
1LBV5
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€20.58
C
5P470
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3 / 4 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€6.13
C
1LBW2
Fier negru maleabil300FNPT1000 psi@150 grade F3"300 psi-20 grade până la 550 grade F€170.71
C
5P473
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1.5 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€24.66
C
5P472
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1.25 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€16.52
C
1LBV3
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 8 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€17.34
C
5P468
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3 / 8 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€7.75
D
5P466
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1 / 8 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€8.19
C
1LBV6
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1"300 psi-20 grade până la 550 grade F€23.66
C
1LBV7
Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.25 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€43.90
C
1LBV2
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€16.77
C
5P471
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1"150 psi-20 grade până la 366 grade F€12.28
C
5P469
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1 / 2 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€6.13
C
5P467
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1 / 4 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€7.45
C
2WU26
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F4"150 psi-20 grade până la 366 grade F€177.35
C
2WU25
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3"150 psi-20 grade până la 366 grade F€92.89
E
2WU24
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F2.5 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€74.75
C
1LBV9
Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F2"300 psi-20 grade până la 550 grade F€83.17
C
5P474
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F2"150 psi-20 grade până la 366 grade F€36.96

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?