Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LBV6 Cot 45 grade 1 inch Fnpt | AB2DGK

APPROVED VENDOR 1LBV6 Cot 45 grade 1 inch Fnpt

În stoc
Articol: AB2DGK Model: 1LBV6
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
€23.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corpFier negru maleabil
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă2000 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1"
Presiunea saturată a aburului300 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 1LBV2 Cot 45 grade 1/4 inch Fnpt | AB2DGF 1LBV2Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€16.77
Furnizor APROBAT 1LBV3 Cot 45 grade 3/8 inch Fnpt | AB2DGG 1LBV3Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 8 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€17.34
Furnizor APROBAT 1LBV4 Cot 45 grade 1/2 inch Fnpt | AB2DGH 1LBH8 1LBV4Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€18.76
Furnizor APROBAT 1LBV5 Cot 45 grade 3/4 inch Fnpt | AB2DGJ 1LBV5Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€20.58
Furnizor APROBAT 1LBV7 Cot 45 grade 1-1/4 inch Fnpt | AB2DGL 1LBV7Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.25 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€43.90
Furnizor APROBAT 1LBV8 Cot 45 grade 1-1/2 inch Fnpt | AB2DGM 1LBV8Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.5 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€50.41
Furnizor APROBAT 1LBV9 Cot 45 grade 2 inch Fnpt | AB2DGN 1LBV9Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F2"300 psi-20 grade până la 550 grade F€83.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBV6 Cot 45 grade 1 inch Fnpt
€23.67 /unitate