Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2WU25 Elbow 45 Degree 3 Inch Fnpt | AC3VRQ

APPROVED VENDOR 2WU25 Elbow 45 Degree 3 Inch Fnpt

În stoc
Element: AC3VRQ Model: 2WU25
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
€92.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corpFier negru maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei3"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 366 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.926
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 1LBV2 Cot 45 grade 1/4 inch Fnpt | AB2DGF 1LBV2Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€16.77
Furnizor APROBAT 1LBV3 Cot 45 grade 3/8 inch Fnpt | AB2DGG 1LBV3Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 8 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€17.34
Furnizor APROBAT 1LBV4 Cot 45 grade 1/2 inch Fnpt | AB2DGH 1LBH8 1LBV4Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€18.76
Furnizor APROBAT 1LBV5 Cot 45 grade 3/4 inch Fnpt | AB2DGJ 1LBV5Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€20.58
Furnizor APROBAT 1LBV6 Cot 45 grade 1 inch Fnpt | AB2DGK 1LBV6Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1"300 psi-20 grade până la 550 grade F€23.67
Furnizor APROBAT 1LBV7 Cot 45 grade 1-1/4 inch Fnpt | AB2DGL 1LBV7Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.25 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€43.90
Furnizor APROBAT 1LBV8 Cot 45 grade 1-1/2 inch Fnpt | AB2DGM 1LBV8Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.5 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€50.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2WU25 Elbow 45 Degree 3 Inch Fnpt
€92.89 /unitate