Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1MNP1 Cot 45 grade 1-1/4 inch Socket Weld | AB2LFA

APPROVED VENDOR 1MNP1 Cot 45 de grade 1-1/4 inch Soclu sudura

În stoc
Articol: AB2LFA Model: 1MNP1
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
€40.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 45 de grade
Material corpOțel forjat negru
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi@72 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6844
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7307995045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 1LBV2 Cot 45 grade 1/4 inch Fnpt | AB2DGF 1LBV2Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€19.63
Furnizor APROBAT 1LBV3 Cot 45 grade 3/8 inch Fnpt | AB2DGG 1LBV3Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 8 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€20.32
Furnizor APROBAT 1LBV4 Cot 45 grade 1/2 inch Fnpt | AB2DGH 1LBH8 1LBV4Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€21.95
Furnizor APROBAT 1LBV5 Cot 45 grade 3/4 inch Fnpt | AB2DGJ 1LBV5Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€24.09
Furnizor APROBAT 1LBV6 Cot 45 grade 1 inch Fnpt | AB2DGK 1LBV6Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1"300 psi-20 grade până la 550 grade F€29.67
Furnizor APROBAT 1LBV7 Cot 45 grade 1-1/4 inch Fnpt | AB2DGL 1LBV7Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.25 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€47.92
Furnizor APROBAT 1LBV8 Cot 45 grade 1-1/2 inch Fnpt | AB2DGM 1LBV8Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.5 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€59.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNP1 Cot 45 de grade 1-1/4 inch Soclu sudura
€40.28 /unitate