Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL EE2604NFX14 Sling cu ochi și ochi L14ft 8600lb W4in | AC7TRZ 38V079

LIFT-ALL EE2604NFX14 Web Sling Eye și Eye L14ft 8600lb W4in

În stoc
Articol: AC7TRZ Model: EE2604NFX14Crucea Ref: 38V079

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€187.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului17,200 lb.
Capacitate choker Hitch6900 lb.
CuloriGalben
Lungimea ochilor12 "
Lungime14ft
MaterialNailon
Numărul de straturi2
Rating SlingTip 3
Tip SlingOchi plat și ochi
Temp. Gamă200 grade F
Capacitate de cuplare verticală8600 lb.
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Grad webSarcină ușoară
Lăţime4"
Acoperire cu fireLatex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6307909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip SlingCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchTemp. GamăCapacitate de cuplare verticalăGrad webLăţimeCuloriPreț
LIFT-ALL EE1802TFX6 Sling Eye Eye 6ft L 3200lb W2in | AA8TVJ 1A597 EE1802TFX6Ochi plat și ochi6,400 lbs.2500 lb.-50 grade până la 200 grade F3200 lb.Datorie grea2"Silver€47.23
LIFT-ALL EE1802TFX8 Sling Eye Eye 8ft L 3200lb W2in | AA8TVK 1A598 EE1802TFX8Ochi plat și ochi6400 lb.2500 lb.-50 grade până la 200 grade F3200 lb.Datorie grea2"Silver€60.33
LIFT-ALL EE1803TFX6 Sling Eye Eye 6 picioare lungime 4400 lb Capacitate | AA8TVL 1A599 EE1803TFX6Ochi plat și ochi9,600 lbs.3800 lb.-50 grade până la 200 grade F4800 lb.Datorie grea3"Silver€79.94
LIFT-ALL EE1804TFX8 Sling Eye Eye 8 picioare Lungime 6400 Lb Capacitate | AA8TVM 1A600 EE1804TFX8Ochi plat și ochi12,800 lbs.5000 lb.-50 grade până la 200 grade F6400 lb.Datorie grea4"Silver€111.08
LIFT-ALL EE1602DFX20 Sling Eye Eye 20 de picioare Lungime 2400 lb Capacitate | AC3DRX 2RU79 EE1602DFX20Ochi plat și ochi4,800 lbs.1900 lb.-50 grade până la 200 grade F2400 lb.Sarcină ușoară2"Galben€56.41
LIFT-ALL EE1603DFX20 Sling Eye Eye 20 de picioare Lungime 3600 lb Capacitate | AC3DRY 2RU80 EE1603DFX20Ochi plat și ochi7,200 lbs.2900 lb.-50 grade până la 200 grade F3600 lb.Sarcină ușoară3"Galben€91.67
LIFT-ALL EE1604DFX10 Sling Eye Eye 10ft L 4800lb Capacitate W 4in | AC3DRZ 2RU81 EE1604DFX10Ochi plat și ochi9,600 lbs.3800 lb.-50 grade până la 200 grade F4800 lb.Sarcină ușoară4"Galben€74.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL EE2604NFX14 Web Sling Eye și Eye L14ft 8600lb W4in
€187.89 /unitate