Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL EE2801NFX12 Sling web, 12 picioare, ochi și ochi plat, nailon, număr de fire 2, lățime de 1 inch | CD3RLZ 8EPC5

LIFT-ALL EE2801NFX12 Sling web, 12 picioare, ochi și ochi plat, nailon, număr de fire 2, lățime de 1 inch

În stoc
Articol: CD3RLZ Model: EE2801NFX12Crucea Ref: 8EPC5
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
€62.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului6400 lb.
Capacitate choker Hitch2500 lb.
CuloriGalben
Lungimea ochilor8.5 "
Lungime12ft
MaterialNailon
Numărul de straturi2
Tip SlingOchi plat și ochi - Tipul 3
Lățimea Slingului1"
Temp. Gamă-60 de grade F până la 200 de grade F
Capacitate de cuplare verticală3200 lb.
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Acoperire cu fireLatex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6255

Variante de produs

ProdusModelLățimea SlinguluiCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchTemp. GamăCapacitate de cuplare verticalăLăţimeLungimea ochilorLungimePreț
LIFT-ALL DSV602DX36IN Sling Tambur vertical W2in | AD7WYN 4GY52 DSV602DX36IN---200 grade F-2"36 "-€179.59
LIFT-ALL DSH601D Sling Tambur orizontal | AD7WYP 4GY53 DSH601D---200 grade F-1"--€440.21
LIFT-ALL EE2812TFX26 Sling cu două straturi 26 picioare | AF4XMD 9NUP3 EE2812TFX26-------26ft€2,240.71
LIFT-ALL EE2603NFX12 12 ft. Ochi și ochi plat - Sling tip 3, nailon, număr de straturi 2, 3 inchi l | CD2HFQ 9KEM3 EE2603NFX123"13,200 lb.5280 lb.-60 de grade F până la 200 de grade F6600 lb.-11 "12ft€83.95
LIFT-ALL EE1603NFX12 Sling web, 12 ft. Lungime, 3 inch latime, nailon, galben | CH6PBY 9PZT2 EE1603NFX123"7200 lbs.2900 lbs.-60 până la 200 grade. F3600 lbs.-11 "12 ft.€80.29
RFQ
LIFT-ALL EE2603NFX3 Sling web, 3 ft. Lungime, nailon, 2 straturi, lățime de 3 inchi | CH6PBZ 9R097 EE2603NFX33"13200 lbs.5280 lbs.-60 până la 200 grade. F6600 lbs.-11 "3 ft.€51.78
RFQ
LIFT-ALL EE2603NFX4 Sling web, 4 ft. Lungime, 3 inch latime, nailon, galben | CH6PCA 9UGE9 EE2603NFX43"13200 lbs.5280 lbs.-60 până la 200 grade. F6600 lbs.-11 "4 ft.€33.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL EE2801NFX12 Sling web, 12 picioare, ochi și ochi plat, nailon, număr de fire 2, lățime de 1 inch
€62.93 /unitate