Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL EN1803NX13 Web Sling Endless L13ft 8800lb W3in | AC7QYA 38U128

LIFT-ALL EN1803NX13 Web Sling Endless L13ft 8800lb W3in

În stoc
Element: AC7QYA Model: EN1803NX13Crucea Ref: 38U128

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€210.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului17,600 lb.
Capacitate choker Hitch7040 lb.
CuloriGalben
Lungime13ft
MaterialNailon
Numărul de straturi1
Rating SlingTip 5
Tip SlingFără sfârşit
Temp. Gamă200 grade F
Capacitate de cuplare verticală8800 lb.
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Grad webDatorie grea
Lăţime3"
Acoperire cu fireLatex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6307909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cuplare verticalăCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchGrad webLăţimeCuloriLungimeMaterialPreț
LIFT-ALL EN1801TX6 Sling Endless 6 picioare Lungime 3200 Lb Capacitate | AA8TVG 1A595 EN1801TX63200 lb.6400 lb.2500 lb.Datorie grea1"Silver6"Tuff-margine€41.45
LIFT-ALL EN1802TX6 Sling Endless 6 picioare Lungime 6400 Lb Capacitate | AA8TVH 1A596 EN1802TX66400 lb.12,800 lbs.5000 lb.Datorie grea2"Silver6"Tuff-margine€63.05
LIFT-ALL EN1601DX3 Sling Endless 3 picioare Lungime 4800 Lb Capacitate | AC3DTE 2RU86 EN1601DX32400 lb.4,800 lbs.1900 lb.Sarcină ușoară1"Galben3ftPoliester€17.73
LIFT-ALL EN1801TX3 Sling Endless 3 picioare Lungime 3200 Lb Capacitate | AC3DXU 2RV10 EN1801TX33200 lb.6,400 lbs.2500 lb.Datorie grea1"Silver3ftTuff-margine€26.77
LIFT-ALL EN1101NX3 Web Sling Endless L3ft 2000lb W1in | AC7NFL 38R697 EN1101NX32000 lb.4,000 lbs.1600 lb.Datorie grea1"Galben3ftNailon€43.28
LIFT-ALL EN1101NX6 Web Sling Endless L6ft 2000lb W1in | AC7NFM 38R698 EN1101NX62000 lb.4,000 lbs.1600 lb.Datorie grea1"Galben6"Nailon€62.85
LIFT-ALL EN1102NX4 Web Sling Endless L4ft 4000lb W2in | AC7NFN 38R699 EN1102NX44000 lb.8000 lb.3200 lb.Datorie grea2"Galben4ftNailon€80.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL EN1803NX13 Web Sling Endless L13ft 8800lb W3in
€210.56 /unitate