Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL MCHS Cureaua de fixare 2 picioare x 1 inch 700 lb. | AD3CZM 3YCU7

LIFT-ALL Curea de fixare MCHS 2 picioare x 1 inch 700 lb.

În stoc
Articol: AD3CZM Model: MCHSCrucea Ref: 3YCU7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea de fixare pentru motociclete
Material corpPoliester
Rezistența la rupere2100 lb.
CuloriRoșu
Stil de montajOchi cusut
Lungimea curelei2ft
Lățimea curelei1"
Limita sarcinii de lucru700 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpRezistența la rupereCuloriStil de montajLungimea cureleiLățimea cureleiLimita sarcinii de lucruPreț
LIFT-ALL 9004001 Curea de fixare pentru motociclete 45 inch x 2 inch | AD3CZD 3YCP1 9004001Nailon12,000 lb.Alb-45 "2"2400 lbs.€47.86
LIFT-ALL 9004002 Curea de fixare pentru motociclete 54 inch x 2 inch | AD3CZE 3YCP4 9004002Nailon12,000 lb.Alb-54 "2"2400 lbs.€51.55
LIFT-ALL 9004005 Curea de fixare pentru motociclete 56 inch x 2 inch | AD3CZF 3YCR1 9004005Nailon12,000 lb.Alb-56 "2"2400 lbs.€51.62
LIFT-ALL 9004006 Curea de fixare pentru motociclete 60 inch x 2 inch | AD3CZG 3YCR4 9004006Nailon12,000 lb.Alb-60 "2"2400 lbs.€52.51
LIFT-ALL 9004016 Curea cu clichet pentru motociclete 12 inch x 1 inch | AD3CZH 3YCT7 9004016Poliester2100 lb.NegruJ-hook12 "1"700 lb.€54.04
LIFT-ALL 9004017 Curea cu clichet pentru motociclete 6 inch x 1 inch | AD3CZK 3YCU1 9004017Poliester2100 lb.NegruJ-hook6"1"700 lb.€43.79
Clichet cu curele de fixare LIFT-ALL MCT 8 inch x 1 inch 700 lb. | AD3CZL 3YCU4 MCTPoliester2100 lb.RoșuJ-hook8"1"700 lb.€42.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL Curea de fixare MCHS 2 picioare x 1 inch 700 lb.
€10.64 /unitate