Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL 9004017 Curea cu clichet pentru motociclete 6 inch x 1 inch | AD3CZK 3YCU1

LIFT-ALL 9004017 Curea cu clichet pentru motociclete 6 inch x 1 inch

În stoc
Articol: AD3CZK Model: 9004017Crucea Ref: 3YCU1
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
€43.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea de fixare pentru motociclete
Tipul de ajustareRatchet
Material corpPoliester
Rezistența la rupere2100 lb.
CuloriNegru
Stil de montajJ-hook
Material hardwareOţel
Lungimea curelei6"
Lățimea curelei1"
Limita sarcinii de lucru700 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.783
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpRezistența la rupereCuloriStil de montajLungimea cureleiLățimea cureleiLimita sarcinii de lucruPreț
LIFT-ALL 9004001 Curea de fixare pentru motociclete 45 inch x 2 inch | AD3CZD 3YCP1 9004001Nailon12,000 lb.Alb-45 "2"2400 lbs.€47.86
LIFT-ALL 9004002 Curea de fixare pentru motociclete 54 inch x 2 inch | AD3CZE 3YCP4 9004002Nailon12,000 lb.Alb-54 "2"2400 lbs.€51.55
LIFT-ALL 9004005 Curea de fixare pentru motociclete 56 inch x 2 inch | AD3CZF 3YCR1 9004005Nailon12,000 lb.Alb-56 "2"2400 lbs.€51.62
LIFT-ALL 9004006 Curea de fixare pentru motociclete 60 inch x 2 inch | AD3CZG 3YCR4 9004006Nailon12,000 lb.Alb-60 "2"2400 lbs.€52.51
LIFT-ALL 9004016 Curea cu clichet pentru motociclete 12 inch x 1 inch | AD3CZH 3YCT7 9004016Poliester2100 lb.NegruJ-hook12 "1"700 lb.€54.04
Clichet cu curele de fixare LIFT-ALL MCT 8 inch x 1 inch 700 lb. | AD3CZL 3YCU4 MCTPoliester2100 lb.RoșuJ-hook8"1"700 lb.€42.57
LIFT-ALL MCHS Cureaua de fixare 2 picioare x 1 inch 700 lb. | AD3CZM 3YCU7 MCHSPoliester2100 lb.RoșuOchi cusut2ft1"700 lb.€10.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL 9004017 Curea cu clichet pentru motociclete 6 inch x 1 inch
€43.79 /unitate