HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector cu lamă dreaptă, grad spital


Filtru
Antimicrobian: Nu , Conectivitate: Terminalele cu șurub , Nota: Spital , Izolatie: Corp izolat , Evaluare IP: 20 , Număr de poli: 2-Pol , Număr de fire: 3-Wire , Temp. de operare: Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact , Faza: 1
StilModelLungimeamperiCuloriMaterialMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulVoltajPreț (ex. TVA)
A
HBL8469V
2.63 "20AlbNailon26-20R6-20R250 VAC€82.17
B
HBL8119V
2.63 "15AlbNailon0.55-15R5-15R125 VAC€55.57
C
HBL8219C
2.78 "15Negru şi albNailon0.55-15R5-15R125 VAC€76.91
D
HBL8319CT
2.78 "20TransparentCompozit15-20R5-20R125 VAC€113.34
C
HBL8319C
2.78 "20Negru şi albNailon15-20R5-20R125 VAC€100.54
E
HBL8219CT
2.78 "15TransparentCompozit0.55-15R5-15R125 VAC€92.10

Conector cu lamă dreaptă, grad spital

Conectorii Hubbell Wiring Device-Kellems sunt proiectați pentru a conecta liniile de alimentare cu mufe drepte și prize tată. Acești conectori cu lame drepte împiedică umiditatea și contaminanții să intre în camera de cablare. De asemenea, sunt ideale pentru instalarea în clădiri de birouri, fabrici și fabrici de producție. Contactele placate cu nichel și terminalele cu șuruburi asigură o conexiune sigură cu cablurile de alimentare. Alegeți dintr-o gamă largă de conectori de calitate spitalicească, disponibili în culori transparente, alb și alb-negru.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?