Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL8119V, drept, 15A 125V, 5-15R, alb, 1 buc | AE7LGE 5Z874

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL8119V, drept, 15A 125V, 5-15R, alb, 1 buc.

În stoc
Articol: AE7LGE Model: HBL8119VCrucea Ref: 5Z874

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€55.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
amperi15
antimicrobianaNu
CuloriAlb
Gama de conductori# 14 AWG la # 12 AWG
Suport conectareTerminalele cu șurub
Cord Dia. Gamă0.300 "-0.660"
Dimensiunea cablului0.300 - 0.660 "
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Diametrul D# 14 AWG la # 12 AWG
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateSpital
Înălţime1.13 "
HP0.5
IzolațieCorp izolat
IP Rating-ul20
Lungime2.63 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
Configurare NEMA5-15R
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Fază1
Temp. EvaluareMax continuu - 75 de grade C, minim - -40 fara impact
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
Lăţime1.25 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 12 AWG
Tipul firuluiUnelte de suspensie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Seria Valise, clasa spital,

Variante de produs

ProdusModelLungimeamperiCuloriMaterialMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319CT Conector mamă, drept, 20A 125V, 5-20R, transparent, 1 buc | AC2MJU 2LBY1 HBL8319CT2.78 "20TransparentCompozit15-20R5-20R125 VAC€113.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL8469V, drept, 20A 250V, 6-20R, alb, 1 buc | AC2MJX 2LBY4 HBL8469V2.63 "20AlbNailon26-20R6-20R250 VAC€82.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL8219C, drept, 15A 125V, 5-15R, alb-negru, 1 buc | AE2YVU 5A077 HBL8219C2.78 "15Negru şi albNailon0.55-15R5-15R125 VAC€76.91
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL8319C, drept, 20A 125V, 5-20R, alb-negru, 1 buc | AE7LGD 5Z873 HBL8319C2.78 "20Negru şi albNailon15-20R5-20R125 VAC€100.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219CT Conector mamă, drept, 15A 125V, 5-15R, transparent, 1 buc | AE7ZJH 6C628 HBL8219CT2.78 "15TransparentCompozit0.55-15R5-15R125 VAC€92.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL8119V, drept, 15A 125V, 5-15R, alb, 1 buc.
€55.56 /unitate