Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319CT Conector mamă, drept, 20A 125V, 5-20R, transparent, 1 buc | AC2MJU 2LBY1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319CT Conector mamă, drept, 20A 125V, 5-20R, transparent, 1 buc.

În stoc
Element: AC2MJU Model: HBL8319CTCrucea Ref: 2LBY1

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€113.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
amperi20
antimicrobianaNu
CuloriTransparent
Suport conectareTerminalele cu șurub
Cord Dia. Gamă0.230 "-0.720"
Dimensiunea cablului0.230 - 0.720 "
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateSpital
Înălţime1.53 "
HP1
IzolațieCorp izolat
IP Rating-ul20
Lungime2.78 "
MaterialCompozit
Max. HP1
Configurare NEMA5-20R
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Fază1
Temp. EvaluareMax continuu - 75 de grade C, minim - -40 fara impact
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
Lăţime1.53 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 10 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8536694050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Insulgrip Heavy Duty

Variante de produs

ProdusModelLungimeamperiCuloriMaterialMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL8469V, drept, 20A 250V, 6-20R, alb, 1 buc | AC2MJX 2LBY4 HBL8469V2.63 "20AlbNailon26-20R6-20R250 VAC€82.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL8219C, drept, 15A 125V, 5-15R, alb-negru, 1 buc | AE2YVU 5A077 HBL8219C2.78 "15Negru şi albNailon0.55-15R5-15R125 VAC€76.91
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL8319C, drept, 20A 125V, 5-20R, alb-negru, 1 buc | AE7LGD 5Z873 HBL8319C2.78 "20Negru şi albNailon15-20R5-20R125 VAC€100.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL8119V, drept, 15A 125V, 5-15R, alb, 1 buc | AE7LGE 5Z874 HBL8119V2.63 "15AlbNailon0.55-15R5-15R125 VAC€55.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219CT Conector mamă, drept, 15A 125V, 5-15R, transparent, 1 buc | AE7ZJH 6C628 HBL8219CT2.78 "15TransparentCompozit0.55-15R5-15R125 VAC€92.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319CT Conector mamă, drept, 20A 125V, 5-20R, transparent, 1 buc.
€113.34 /unitate