Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL8469V, drept, 20A 250V, 6-20R, alb, 1 buc | AC2MJX 2LBY4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL8469V, drept, 20A 250V, 6-20R, alb, 1 buc.

În stoc
Articol: AC2MJX Model: HBL8469VCrucea Ref: 2LBY4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€82.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
amperi20
antimicrobianaNu
CuloriAlb
Gama de conductori# 18AWG la # 12AWG
Suport conectareTerminalele cu șurub
Cord Dia. Gamă0.300 "-0.660"
Dimensiunea cablului0.300 - 0.660 "
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Diametrul D# 18AWG la # 12AWG
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateSpital
Înălţime1.13 "
HP2
IzolațieCorp izolat
IP Rating-ul20
Lungime2.63 "
MaterialNailon
Max. HP2
Configurare NEMA6-20R
NEMA Rating-ul6-20R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Fază1
Temp. EvaluareMax continuu - 75 de grade C, minim - -40 fara impact
Voltaj250 VAC
Voltaj250 V
Lăţime1.25 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 12 AWG
Tipul firuluiUnelte de suspensie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8536694040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Seria Valise, clasa spital,

Variante de produs

ProdusModelLungimeamperiCuloriMaterialMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8319CT Conector mamă, drept, 20A 125V, 5-20R, transparent, 1 buc | AC2MJU 2LBY1 HBL8319CT2.78 "20TransparentCompozit15-20R5-20R125 VAC€113.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL8219C, drept, 15A 125V, 5-15R, alb-negru, 1 buc | AE2YVU 5A077 HBL8219C2.78 "15Negru şi albNailon0.55-15R5-15R125 VAC€76.91
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL8319C, drept, 20A 125V, 5-20R, alb-negru, 1 buc | AE7LGD 5Z873 HBL8319C2.78 "20Negru şi albNailon15-20R5-20R125 VAC€100.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL8119V, drept, 15A 125V, 5-15R, alb, 1 buc | AE7LGE 5Z874 HBL8119V2.63 "15AlbNailon0.55-15R5-15R125 VAC€55.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8219CT Conector mamă, drept, 15A 125V, 5-15R, transparent, 1 buc | AE7ZJH 6C628 HBL8219CT2.78 "15TransparentCompozit0.55-15R5-15R125 VAC€92.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL8469V, drept, 20A 250V, 6-20R, alb, 1 buc.
€82.17 /unitate