Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL RE2802TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W2in | AC7NGB 38R712

LIFT-ALL RE2802TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W2in

În stoc
Articol: AC7NGB Model: RE2802TX4Crucea Ref: 38R712
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
€127.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului13000 lb.
Capacitate choker Hitch5200 lb.
CuloriNegru
Lungimea ochilor9"
Lungime4ft
MaterialTuff-margine
Numărul de straturi2
Rating SlingTastați RE
Tip SlingOchiul invers
Temp. Gamă200 grade F
Capacitate de cuplare verticală6500 lb.
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Grad webFoarte greu
Lăţime2"
Acoperire cu fireLatex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS6307909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cuplare verticalăCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchHusă rezistentă la uzurăGrad webLăţimeLungimea ochilorLungimePreț
LIFT-ALL RE1802TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W2in | AC7NFV 38R706 RE1802TX44500 lb.9,000 lbs.3600 lb.Nici unulDatorie grea2"9"4ft€95.88
LIFT-ALL RE1802TX6 Web Sling Reverse Eye L6ft W2in | AC7NFW 38R707 RE1802TX64500 lb.9,000 lbs.3600 lb.Nici unulDatorie grea2"9"6"€125.10
LIFT-ALL RE1802TX8 Web Sling Reverse Eye L8ft W2in | AC7NFX 38R708 RE1802TX84500 lb.9,000 lbs.3600 lb.Nici unulDatorie grea2"9"8ft€152.92
LIFT-ALL RE1804TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W4in | AC7NFY 38R709 RE1804TX47700 lb.15,400 lbs.6200 lb.Nici unulDatorie grea4"12 "4ft€163.83
LIFT-ALL RE1804TX6 Web Sling Reverse Eye L6ft W4in | AC7NFZ 38R710 RE1804TX67700 lb.15,400 lbs.6200 lb.Nici unulDatorie grea4"12 "6"€201.61
LIFT-ALL RE1804TX8 Web Sling Reverse Eye L8ft W4in | AC7NGA 38R711 RE1804TX87700 lb.15,400 lbs.6200 lb.Nici unulDatorie grea4"12 "8ft€247.05
LIFT-ALL RE2802TX6 Web Sling Reverse Eye L6ft W2in | AC7NGC 38R713 RE2802TX66500 lb.13000 lb.5200 lb.Nici unulFoarte greu2"9"6"€170.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL RE2802TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W2in
€127.47 /unitate