Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL TE61009 Ansamblu curea cu clichet de fixare Cârlig de 3300 lb | AC7ZFK 38Z984

LIFT-ALL TE61009 Ansamblu curea cu clichet de fixare Cârlig de 3300 lb

În stoc
Articol: AC7ZFK Model: TE61009Crucea Ref: 38Z984

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€167.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea de marfă
Tipul de ajustareRatchet
Material corpTuff-margine
Rezistența la rupere10,000 lb.
CuloriGalben Hi-Vis
Stil de montajCârlig forjat
Material hardwareOţel
Lungimea curelei27ft
Lățimea curelei2"
Limita sarcinii de lucru3300 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6775
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6307909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea cureleiTipul de ajustareMaterial corpLimita sarcinii de lucruRezistența la rupereCuloriStil de montajMaterial hardwarePreț
LIFT-ALL 60503 Troliu cu curele pentru troliu 27 picioare x 2 inchi 1600 lb | AB8WJT 2A467 605032"RatchetPoliester1600 lb.5000 lb.GalbenInel triunghiularOțel rezistent€77.34
LIFT-ALL 61001 Troliu cu curele de marfă 27 picioare x 2 inchi 3300 lb | AB8WJU 2A468 610012"RatchetPoliester3300 lb.10,000 lb.GalbenCârlig platOțel rezistent€69.38
LIFT-ALL 6A105 Curea de marfă 15 picioare x 1 inch 700 lb | AB8WJV 2A469 6A1051"RatchetPoliester700 lb.2100 lb.NegruJ-hookMinihand din oțel€34.73
LIFT-ALL 60501 Clichet cu curele de marfă 27 picioare x 2 inchi 1600 lb | AC3TRF 2W726 605012"RatchetPoliester1600 lb.5000 lb.GalbenCârlig platOțel rezistent€74.29
LIFT-ALL 60101 Ansamblu curea cu clichet de fixare Cârlig în U de 700 lb | AC7YZZ 38Z858 601011"RatchetPoliester700 lb.2100 lb.NegruJ-hookOţel€37.96
LIFT-ALL 60102 Ansamblu curea cu clichet de fixare Cârlig plat de 330 lb | AC7ZAA 38Z859 601021"RatchetPoliester330 lb.1000 lb.NegruCârlig platOţel€35.57
LIFT-ALL 60104 Ansamblu curea cu clichet de fixare Cârlig de 700 lb | AC7ZAB 38Z860 601041"RatchetPoliester700 lb.2100 lb.NegruCârlig cu ștampilăOţel€44.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL TE61009 Ansamblu curea cu clichet de fixare Cârlig de 3300 lb
€167.11 /unitate