Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL UU1804TX10 Sling din oțel Unilink L10ft 6400lb W4in | AC7NHV 38R752

LIFT-ALL UU1804TX10 Sling din oțel Unilink L10ft 6400lb W4in

În stoc
Element: AC7NHV Model: UU1804TX10Crucea Ref: 38R752
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
€528.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului12,800 lb.
Capacitate choker Hitch5000 lb.
CuloriSilver
Lungime10ft
MaterialTuff-margine
Numărul de straturi1
Rating SlingTastați U
Tip SlingUnilink (oțel)
Temp. Gamă200 grade F
Capacitate de cuplare verticală6400 lb.
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Grad webDatorie grea
Lăţime4"
Acoperire cu fireLatex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.81
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS6307909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchLungimeCapacitate de cuplare verticalăLăţimePreț
LIFT-ALL UU1802TX10 Sling din oțel Unilink L10ft 3200lb W2in | AC7NGH 38R718 UU1802TX106400 lb.2500 lb.10ft3200 lb.2"€236.52
LIFT-ALL UU1802TX11 Sling din oțel Unilink L11ft 3200lb W2in | AC7NGJ 38R719 UU1802TX116400 lb.2500 lb.11ft3200 lb.2"€245.82
LIFT-ALL UU1802TX12 Sling din oțel Unilink L12ft 3200lb W2in | AC7NGK 38R720 UU1802TX126400 lb.2500 lb.12ft3200 lb.2"€263.31
LIFT-ALL UU1802TX13 Sling din oțel Unilink L13ft 3200lb W2in | AC7NGL 38R721 UU1802TX136400 lb.2500 lb.13ft3200 lb.2"€293.88
LIFT-ALL UU1802TX14 Sling din oțel Unilink L14ft 3200lb W2in | AC7NGM 38R722 UU1802TX146400 lb.2500 lb.14ft3200 lb.2"€299.73
LIFT-ALL UU1802TX15 Sling din oțel Unilink L15ft 3200lb W2in | AC7NGN 38R723 UU1802TX156400 lb.2500 lb.15ft3200 lb.2"€306.49
LIFT-ALL UU1802TX16 Sling din oțel Unilink L16ft 3200lb W2in | AC7NGP 38R724 UU1802TX166400 lb.2500 lb.16ft3200 lb.2"€317.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL UU1804TX10 Sling din oțel Unilink L10ft 6400lb W4in
€528.98 /unitate