LIFT PRODUCTS LPTT-20-90-2 Masă înclinată, capacitate 2000 lbs, 90 grade. Înclinare, dimensiunea platformei 32 x 36 inchi

Element: CE8ZEZ Model: LPTT-20-90-2
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa inclinata
Dimensiunea bazei24 "x 36"
Capacitate2000 lbs.
Viteza de ridicare20 Secunde
Min. Înălţime10 "
CP motor1.5
Unghi de înclinare90 grade

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateViteza de ridicarePreț
LIFT PRODUCTS LPTT-20-45-1 Masă înclinată, Capacitate 2000 Lbs, 45 grade. Înclinare, 24 x 36 inch Dimensiune platformă | CE8ZEK LPTT-20-45-12000 lbs.16 Secunde-
RFQ
LIFT PRODUCTS LPTT-20-45-2 Masă înclinată, Capacitate 2000 Lbs, 45 grade. Înclinare, 32 x 36 inch Dimensiune platformă | CE8ZEL LPTT-20-45-22000 lbs.16 Secunde-
RFQ
LIFT PRODUCTS LPTT-20-45-3 Masă înclinată, Capacitate 2000 Lbs, 45 grade. Înclinare, 42 x 42 inch Dimensiune platformă | CE8ZEM LPTT-20-45-32000 lbs.16 Secunde-
RFQ
LIFT PRODUCTS LPTT-20-45-4 Masă înclinată, Capacitate 2000 Lbs, 45 grade. Înclinare, 48 x 48 inch Dimensiune platformă | CE8ZEN LPTT-20-45-42000 lbs.16 Secunde-
RFQ
LIFT PRODUCTS LPTT-40-45-1 Masă înclinată, capacitate de 4000 lbs, 45 grade. Înclinare, 24 x 36 inch Dimensiune platformă | CE8ZEP LPTT-40-45-14000 lbs.19 Secunde-
RFQ
LIFT PRODUCTS LPTT-40-45-2 Masă înclinată, Capacitate 4000 Lbs, 45 grade. Înclinare, 32 x 36 inch Dimensiune platformă | CE8ZEQ LPTT-40-45-24000 lbs.19 Secunde-
RFQ
LIFT PRODUCTS LPTT-40-45-3 Masă înclinată, capacitate de 4000 lbs, 45 grade. Înclinare, 42 x 42 inch Dimensiune platformă | CE8ZER LPTT-40-45-34000 lbs.19 Secunde-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT PRODUCTS LPTT-20-90-2 Masă înclinată, capacitate 2000 lbs, 90 grade. Înclinare, dimensiunea platformei 32 x 36 inchi