Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Control ulei valvă LINCOLN 758F | AF2NNT 6WB35

LINCOLN 758F Supapă de control al uleiului

În stoc
Element: AF2NNT Model: 758FRef. cruce: 6WB35 / 13X063

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€578.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control a uleiului
Tip extensieFlexibil
Admisie1/2 "(H) NPT
Presiune maximă1000 psi
Presiune de funcționare1000 psi
Outlet1/2 "(H) NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8481805090
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Cărți pe minut (20)

Variante de produs

ProdusModelTip extensieAdmisieOutletPreț
LINCOLN 775 Control ulei supapă | AF2NNQ 6WB33 775Rigid1/2 (F) NPT1/2 (F) NPT€1,111.18
LINCOLN 776 Control ulei supapă | AF2NNR 6WB34 776Furtun flexibil de 12 "1/2 "(H) NPT1/2 "(H) NPT€1,200.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN 758F Supapă de control al uleiului
€578.48 /unitate