Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LINCOLN 776 Control ulei supapă | AF2NNR 6WB34

LINCOLN 776 Comandă ulei supapă

În stoc
Articol: AF2NNR Model: 776Crucea Ref: 6WB34

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,200.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control a uleiului
Tip extensieFurtun flexibil de 12 "
Admisie1/2 "(H) NPT
Presiune maximă1000 psi
Presiune de funcționare1000 psi
Outlet1/2 "(H) NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cărți pe minut (20)

Variante de produs

ProdusModelTip extensieAdmisieOutletPreț
LINCOLN 775 Control ulei supapă | AF2NNQ 6WB33 775Rigid1/2 (F) NPT1/2 (F) NPT€1,111.18
Control ulei valvă LINCOLN 758F | AF2NNT 6WB35 758FFlexibil1/2 "(H) NPT1/2 "(H) NPT€578.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN 776 Comandă ulei supapă
€1,200.82 /unitate