Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sistem de pompă de grăsime LINCOLN G401 Tambur de 30 până la 55 de galoane | AE4BRJ 5JC29

LINCOLN G401 Sistem de pompă de grăsime Tambur de 30 până la 55 de galoane

În stoc
Articol: AE4BRJ Model: G401Crucea Ref: 5JC29

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€83.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de ulei
producție10 oz. pe accident vascular cerebral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3175
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)51.05
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8413500090
Tara natalaIN

Detalii produs:

Pompa de grăsime Lincoln G401 este ideală pentru transferul lichidelor pe bază de petrol, necorozive, cum ar fi uleiurile de motor, uleiurile hidraulice, lichidul de răcire a motorului, kerosenul și motorina.

Caracteristici:

  • Duza metalică curbată a pompei are filete pentru a se potrivi tuturor furtunurilor de grădină, permițând astfel extensia convenabilă a furtunului.
  • Dispune de un piston și garnituri din polipropilenă, asigurând rezistență ridicată la încovoiere și rezistență la umiditate.
  • Această pompă de ulei Lincoln este echipată cu un adaptor din fontă pentru a oferi o rezistență ridicată la compresie.
  • Această pompă cu acțiune cu pârghie se potrivește în butoaie de 16 până la 55 gal.

Întrebări frecvente:

Î. Care este debitul maxim al acestei pompe de unsoare Lincoln G401?

A. Această pompă cu pârghie are un debit de 10 oz pe cursă.

Î. Care este temperatura maximă a fluidului a pompei de grăsime Lincoln G401?

A. Poate rezista la temperaturi ale fluidului de până la 250 de grade F.

Î. Care este vâscozitatea maximă a fluidelor compatibile ale acestei pompe?

A. Fluidele compatibile oferă vâscozități de până la SAE140.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN G401 Sistem de pompă de grăsime Tambur de 30 până la 55 de galoane
€83.43 /unitate