Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LINCOLN G901 Duză cu ac 4 in | AF2NMT 6WB12

LINCOLN G901 Duză cu ac 4 in

În stoc
Element: AF2NMT Model: G901Crucea Ref: 6WB12
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
€39.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuză pentru ace de grăsime
Conexiune1/8 "FNPT
Capăt de montaj (în).1/8 "FNPT
Min. Presiune de spargere14,000 PSI
Mărimea4mm
Presiune de lucru3500 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8207906000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelConexiunePreț
LINCOLN 82784 Duză cu ac pentru pistol de unsoare cu tip de spălare | AF2VAM 6Y856 827841/8 "MNPT€74.00
LINCOLN 5803 Ac duză | AF2VBP 6Y900 58031/8 "FNPT€32.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN G901 Duză cu ac 4 in
€39.12 /unitate