Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LINEMASTER OHASAA-1K Comutator cu picior pentru utilizare medie Acțiune momentană | AD8FWW 4KA16

LINEMASTER Comutator cu picior pentru utilizare medie OHASAA-1K Acțiune momentană

În stoc
Articol: AD8FWW Model: OHASAA-1KCrucea Ref: 4KA16
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
€743.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător cu picior de serviciu mediu
AcțiuneMomentan
CuloriNegru
Formular de contactSPDT
Lungime cablu25ft
Tipul cablului18/6
Evaluare curent15
Adâncime4"
Lungime12 25 / 32 "
MaterialOţel
NEMA Rating-ul1
Voltaj125 până la 250 VAC
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2525
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluLungimePreț
LINEMASTER OHASAB-10K Comutator cu picior pentru utilizare medie Acțiune momentană | AD8FWX 4KA17 OHASAB-10K25ft10.25 "€761.92
LINEMASTER OHASAD-10K Comutator cu picior pentru utilizare medie Acțiune momentană | AD8FWY 4KA18 OHASAD-10K30ft10.25 "€788.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINEMASTER Comutator cu picior pentru utilizare medie OHASAA-1K Acțiune momentană
€743.63 /unitate