Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIQUATITE BR-10x25 Conduit flexibil perete redus 3/8In 25 picioare | AC9CGB 3FLE1

LIQUATITE BR-10x25 Conduit flexibil perete redus 3/8in 25 picioare

În stoc
Element: AC9CGB Model: BR-10x25Crucea Ref: 3FLE1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€65.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă flexibilă din oțel
Raza de indoire2"
Dimensiunea conductei3 / 8 "
În interiorul Dia.0.375 "
Lungime25ft
MaterialOțel zincat la cald
În afara Dia.0.61 "
TipZid redus

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3175
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8307106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireDimensiunea conducteiÎn interiorul Dia.ArticolLungimeMaterialÎn afara Dia.Preț
LIQUATITE BR-11x25 Conduit flexibil perete redus 1/2 inch 25 picioare | AC9CGC 3FLE2 BR-11x253"1 / 2 "0.625 "Conductă flexibilă din oțel25ftOțel zincat la cald0.92 "€81.92
LIQUATITE BR-11x500 Conduit flexibil Reduce perete 1/2 inch 500 Feet | AC9CGD 3FLE3 BR-11x5003"1 / 2 "0.625 "Conductă flexibilă din oțel500ftOțel zincat la cald0.92 "€1,484.62
LIQUATITE BR-12x25 Conduit flexibil perete redus 3/4In 25 picioare | AC9CGE 3FLE4 BR-12x254"3 / 4 "0.812 "Conductă flexibilă din oțel25ftOțel zincat la cald1.105 "€104.47
LIQUATITE BR-12x500 Conduit flexibil Perete redus 3/4In | AC9CGF 3FLE5 BR-12x5004"3 / 4 "0.812 "Conductă flexibilă din oțel500ftOțel zincat la cald1.105 "€2,017.60
LIQUATITE BR-14x50 Conduit flexibil Perete redus 1 1/4In | AC9CGG 3FLE6 BR-14x506"1-1/4 "1.25 "Conductă flexibilă din oțel50ftOțel zincat la cald1.63 "€481.16
LIQUATITE BR-15x25 Conduit flexibil Perete redus 1 1/2In | AC9CGH 3FLE7 BR-15x258"1-1/2 "1.500 "Conductă flexibilă din oțel25ftOțel zincat la cald1.95 "€384.56
LIQUATITE ABR10x25 Conduct flexibil 3/8In 25ft Aluminiu | AC9CGK 3FLE9 ABR10x252"3 / 8 "0.375 "Conductă flexibilă din aluminiu25ftAluminiu0.61 "€57.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIQUATITE BR-10x25 Conduit flexibil perete redus 3/8in 25 picioare
€65.29 /unitate