Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIQUATITE EF-11x25 GRY Conduit Etanș la lichid 1/2 inch 25ft Grey Jic | AC9CFT 3FLC7

LIQUATITE EF-11x25 GRY Conduit etanș la lichid 1/2 inch 25ft Gri Jic

În stoc
Articol: AC9CFT Model: EF-11x25 GRYRef încrucișat: 3FLC7
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
€67.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă etanșă la lichid flexibil
Raza de indoire2"
CuloriGri
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material de bazăOțel placat
În interiorul Dia.0.622 "
Materialul sacouluiPVC ignifug
Lungime25ft
În afara Dia.0.82 "
Temp. Gamă-4 de grade până la 176 de grade
TipEtanș la lichid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2625
Înălțimea navei (cm)38.35
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)36.32
Codul HS8307106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireDimensiunea conducteiÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
LIQUATITE EF-10x25 GRY Conduit Etanș la lichid 3/8in 25ft Grey Jic | AC9CFQ 3FLC5 EF-10x25 GRY1.5 "3 / 8 "0.484 "25ft0.69 "€59.40
LIQUATITE EF-10x500 GRY Conduit Etanș la lichid 3/8in 500ft Grey Jic | AC9CFR 3FLC6 EF-10x500 GRY1.5 "3 / 8 "0.484 "500ft0.69 "€1,222.03
LIQUATITE EF-11x500 GRY Conduit Etanș la lichid 1/2 inch 500ft Gri Jic | AC9CFU 3FLC8 EF-11x500 GRY2"1 / 2 "0.622 "500ft0.82 "€1,130.54
LIQUATITE EF-12x25 GRY Conduit Etanș la lichid 3/4in 25ft Grey Jic | AC9CFV 3FLC9 EF-12x25 GRY2.5 "3 / 4 "0.820 "25ft1.03 "€91.57
LIQUATITE EF-12x500 GRY Conduit Etanș la lichid 3/4in 500ft Grey Jic | AC9CFW 3FLD1 EF-12x500 GRY2.5 "3 / 4 "0.820 "500ft1.03 "€1,606.52
LIQUATITE EF-13x25 GRY Conduit Etanș la lichid 1 inch 25ft Grey Jic | AC9CFX 3FLD2 EF-13x25 GRY3"1"1.041 "25ft1.29 "€168.83
LIQUATITE EF-13x400 GRY Conduit etanș la lichid 1 inch 400ft Grey Jic | AC9CFY 3FLD3 EF-13x400 GRY3"1"1.041 "400ft1.29 "€1,818.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIQUATITE EF-11x25 GRY Conduit etanș la lichid 1/2 inch 25ft Gri Jic
€67.43 /unitate