Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES CHK BRS 650-6F6F-B Supapă de reținere cu arc cu clapete alamă 3/8 inch | AD7CEQ 4DHP8

SMC VALVES CHK BRS 650-6F6F-B Supapă de reținere cu arc cu clapete, alamă, 3/8 inch

În stoc
Articol: AD7CEQ Model: CHK BRS 650-6F6F-BCrucea Ref: 4DHP8
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
€40.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere cu arc
Cap la Inlet Center7-13/32 "
Tip conexiuneFNPT
Presiune de fisurare1 psi
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Lungime1.75 "
MaterialAlamă
Max. Temp.250 grade F
Max. Presiune a apei1200 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală7 / 8 "
Material sigiliuBuna
Material scaunAlamă
Mărimea3 / 8 "
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeMax. Temp.Inălțime totalăMaterial sigiliuMărimeaLăţimePreț
SMC VALVES CHK BRS 450-4F4F-B Supapă de reținere cu arc cu clapete alamă 1/4 inch | AD7CEN 4DHP6 CHK BRS 450-4F4F-B11 / 16 "1 / 2 "250 grade F11 / 16 "Buna1 / 4 "11 / 16 "€35.08
SMC VALVES CHK BRS 450-4F4F-F Supapă de reținere cu arc cu clapete alamă 1/4 inch | AD7CEP 4DHP7 CHK BRS 450-4F4F-F11 / 16 "1 / 2 "375 grade F11 / 16 "Viton1 / 4 "11 / 16 "€36.32
SMC VALVES CHK BRS 650-6F6F-F Supapă de reținere cu arc cu clapete alamă 3/8 inch | AD7CER 4DHP9 CHK BRS 650-6F6F-F7 / 8 "1.75 "375 grade F7 / 8 "Viton3 / 8 "7 / 8 "€42.53
SMC VALVES CHK BRS 850-8F8F-B Supapă de reținere cu arc cu clapete alamă 1/2 inch | AD7CET 4DHR1 CHK BRS 850-8F8F-B1"1.875 "250 grade F1"Buna1 / 2 "1"€52.03
SMC VALVES CHK BRS 850-8F8F-F Supapă de reținere cu arc cu clapete alamă 1/2 inch | AD7CEU 4DHR2 CHK BRS 850-8F8F-F1"1.875 "180 grade F1"Viton1 / 2 "1"€56.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES CHK BRS 650-6F6F-B Supapă de reținere cu arc cu clapete, alamă, 3/8 inch
€40.95 /unitate