LIQUATITE LA-12x100 RED Conduit etanș la lichid 3/4 inch 100 picioare roșu | AA7UYX 16R025

LIQUATITE LA-12x100 RED Conduit etanș la lichid 3/4 inch 100 picioare roșu

În stoc
Element: AA7UYX Model: LA-12x100 REDCrucea Ref: 16R025

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€484.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă etanșă la lichid flexibil
Raza de indoire4.25 "
CuloriRoșu
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Material de bazăOțel zincat la cald
În interiorul Dia.0.820 "
Materialul sacouluiPVC ignifug
Lungime100ft
În afara Dia.1.03 "
Temp. Gamă-4 grade până la 140 grade F
TipRoșu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)52.71
Lungimea navei (cm)51.75
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8307106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Conductă special colorată care este utilizată pentru identificarea rapidă a circuitelor. Dimensiunile comerciale de la 3/8" la 1-1/4" sunt formate Square Lock și includ o bandă de lipire de cupru care este închisă în circumvoluții pe toată lungimea lor. Cele 1-1

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăRaza de indoireCuloriTipDimensiunea conducteiMaterial de bazăÎn interiorul Dia.LungimePreț
LIQUATITE LA-11x25 RED Conduit etanș la lichid 1/2 inch 25 picioare roșu | AA7UYR 16R020 LA-11x25 ROȘU-4 grade până la 140 grade F3"RoșuRoșu1 / 2 "Oțel zincat la cald0.622 "25ft€96.45
LIQUATITE LA-11x50 RED Conduit etanș la lichid 1/2 inch 50 picioare roșu | AA7UYT 16R021 LA-11x50 ROȘU-4 grade până la 140 grade F3"RoșuRoșu1 / 2 "Oțel zincat la cald0.622 "50ft€187.07
LIQUATITE LA-11x100 RED Conduit etanș la lichid 1/2 inch 100 picioare roșu | AA7UYU 16R022 LA-11x100 ROȘU-4 grade până la 140 grade F3"RoșuRoșu1 / 2 "Oțel zincat la cald0.622 "100ft€364.43
LIQUATITE LA-12x25 RED Conduit etanș la lichid 3/4 inch 25 picioare roșu | AA7UYV 16R023 LA-12x25 ROȘU-4 grade până la 140 grade F4.25 "RoșuRoșu3 / 4 "Oțel zincat la cald0.820 "25ft€128.28
LIQUATITE LA-12x50 RED Conduit etanș la lichid 3/4 inch 50 picioare roșu | AA7UYW 16R024 LA-12x50 ROȘU-4 grade până la 140 grade F4.25 "RoșuRoșu3 / 4 "Oțel zincat la cald0.820 "50ft€244.40
LIQUATITE LA-11x25 GRN Conduit etanș la lichid 1/2 inch 25 picioare verde | AA7UYY 16R029 LA-11x25 GRN-4 grade până la 140 grade F3"VerdeVerde1 / 2 "Oțel zincat la cald0.622 "25ft€93.80
LIQUATITE LA-11x50 GRN Conduit etanș la lichid 1/2 inch 50 picioare verde | AA7UYZ 16R030 LA-11x50 GRN-4 grade până la 140 grade F3"VerdeVerde1 / 2 "Oțel zincat la cald0.622 "50ft€181.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIQUATITE LA-12x100 RED Conduit etanș la lichid 3/4 inch 100 picioare roșu
€484.19 /unitate