LIQUATITE NM-13x50 GRY Conduit Nemetalic | AD8DLA 4JC65

LIQUATITE NM-13x50 GRY Conduit Nemetalic

În stoc
Element: AD8DLA Model: NM-13x50 GRYCrucea Ref: 4JC65

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€166.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă etanșă lichidă nemetalică
Raza de indoire6.5 "
CuloriGri
Dimensiunea conductei1"
Material de bazăPVC rigid
În interiorul Dia.1.041 "
Materialul sacouluiPVC
Lungime50ft
În afara Dia.1.29 "
Temp. Gamă-4 de grade până la 176 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.805
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS3917390002
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Construcție de tip B

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireDimensiunea conducteiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
LIQUATITE NM-10x50 GRY Conduit Nemetalic | AD8DKX 4JC62 NM-10x50 GRY2"3 / 8 "0.484 "0.69 "€73.18
LIQUATITE NM-11x50 GRY Conduit nemetalic 50ft 1/2in | AD8DKY 4JC63 NM-11x50 GRY3.25 "1 / 2 "0.622 "0.82 "€77.90
LIQUATITE NM-12x50 GRY Conduit Nemetalic | AD8DKZ 4JC64 NM-12x50 GRY4.25 "3 / 4 "0.820 "1.03 "€108.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIQUATITE NM-13x50 GRY Conduit Nemetalic
€166.88 /unitate