Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIQUATITE NM-12x50 GRY Conduit Nemetalic | AD8DKZ 4JC64

LIQUATITE NM-12x50 GRY Conduit Nemetalic

În stoc
Element: AD8DKZ Model: NM-12x50 GRYCrucea Ref: 4JC64

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€108.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă etanșă lichidă nemetalică
Raza de indoire4.25 "
CuloriGri
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Material de bazăPVC rigid
În interiorul Dia.0.820 "
Materialul sacouluiPVC
Lungime50ft
În afara Dia.1.03 "
Temp. Gamă-4 de grade până la 176 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.96
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)45.47
Lățimea navei (cm)45.47
Codul HS3917390002
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Construcție de tip B

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireDimensiunea conducteiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
LIQUATITE NM-10x50 GRY Conduit Nemetalic | AD8DKX 4JC62 NM-10x50 GRY2"3 / 8 "0.484 "0.69 "€73.18
LIQUATITE NM-11x50 GRY Conduit nemetalic 50ft 1/2in | AD8DKY 4JC63 NM-11x50 GRY3.25 "1 / 2 "0.622 "0.82 "€77.90
LIQUATITE NM-13x50 GRY Conduit Nemetalic | AD8DLA 4JC65 NM-13x50 GRY6.5 "1"1.041 "1.29 "€166.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIQUATITE NM-12x50 GRY Conduit Nemetalic
€108.09 /unitate