LISTA XSHS1350-0801CB Dulap cu sertar modular, înălțime de 59-1/2 inch | AC6WDP 36N127

LISTA XSHS1350-0801CB Dulap cu sertar modular, înălțime de 59-1/2 inch

În stoc
Articol: AC6WDP Model: XSHS1350-0801CBCrucea Ref: 36N127

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,452.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap modular cu sertare
CuloriAlbastru clasic
Compartimente pe sertar(5) 18, (3) 12
Capacitatea sertarului440 lb.
Înălțimea sertarului5-1/8", 7-1/16"
finalizareaPudră acoperită
Manipulați materialulOțel cu capac din plastic
Tip mânerOțel cu capac din plastic
MaterialOţel
Numărul de compartimente(5) 18 (5-1 / 8 "H), (3) 12 (7-1 / 16" H)
Numărul sertarelor8
Adâncimea totală22.5 "
Inălțime totală59.5 "
Lățimea totală40.25 "
Înălțimea sertarului util (în.)(5) 5-1/8", (3) 7-1/16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 281.7
Înălțimea navei (cm)172.72
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul sertarelorCuloriCapacitatea sertaruluiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluiPreț
LISTA XSSC0900-0501/LG Dulap cu sertar modular 41-3/4 inci înălțime | AA6AZW 13P571 XSSC0900-0501 / LG5Lumina gri440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"€3,527.05
LISTA XSSC0900-0703/LG Dulap cu sertar modular 41-3/4 inci înălțime | AA6AZX 13P572 XSSC0900-0703 / LG7Lumina gri440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16"€4,035.81
LISTA XSSC0900-0901/LG Dulap cu sertar modular 41-3/4 inci înălțime | AA6AZY 13P573 XSSC0900-0901 / LG9Lumina gri440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8"€4,211.74
LISTA XSSC0900-1002/LG Dulap cu sertar modular 41-3/4 inci înălțime | AA6AZZ 13P574 XSSC0900-1002 / LG10Lumina gri440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8"€4,805.60
Dulap cu sertar modular LISTA XSSC1350-0803/LG, înălțime de 59-1/2 inch | AA6BAA 13P575 XSSC1350-0803 / LG8Lumina gri440 lb.28.5 "59.5 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"€4,731.85
Dulap cu sertar modular LISTA XSSC1350-0903/LG, înălțime de 59-1/2 inch | AA6BAB 13P576 XSSC1350-0903 / LG9Lumina gri440 lb.28.5 "59.5 "28.25 "-5.125 "€4,950.22
Dulap cu sertar modular LISTA XSSC1350-1103/LG, înălțime de 59-1/2 inch | AA6BAC 13P577 XSSC1350-1103 / LG11Lumina gri440 lb.28.5 "59.5 "28.25 "-2-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 9"€5,261.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LISTA XSHS1350-0801CB Dulap cu sertar modular, înălțime de 59-1/2 inch
€5,452.33 /unitate