LITTLE GIANT BB3072B Camion cu platformă Capacitate 2500 Lb 30 x 72 | AC8ACK 39E660

LITTLE GIANT BB3072B Capacitate camion platformă 2500 Lb 30 x 72

Element: AC8ACK Model: BB3072BCrucea Ref: 39E660
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,243.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă de încărcare cu pernă înaltă
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.(2) 16 ", (2) 12"
Materialul roții rotativePneumatic
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pneumatic pivotant
CuloriMâner gri/albastru
Înălțimea punții21 "
Lungimea punții72 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteFlush Deck
Lățimea punții30 "
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerMâner de țeavă detașabil
Capacitate de încărcare2500 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală22.5 "
Lungime totală74 "
Lățimea totală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.05
Înălțimea navei (cm)57.15
Lungimea navei (cm)186.06
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT BB3072B Capacitate camion platformă 2500 Lb 30 x 72
€2,243.76 /unitate