LITTLE GIANT DRB-2460-6PY Camion cu platformă pe trei fețe 3600 lb. | AG7BAD 49Y509

LITTLE GIANT Camion cu platformă pe trei fețe DRB-2460-6PY 3600 Lb.

În stoc
Element: AG7BAD Model: DRB-2460-6PYCrucea Ref: 49Y509

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,764.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă cu trei laturi
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.6"
Materialul roții rotativepoliuretan
Lățimea roții2"
CuloriMâner gri/albastru
Înălțimea punții9"
Puntea L x L60 "x 24"
Lungimea punții60 "
Materialul de pe punteOţel
Lățimea punții24 "
finalizareaDurabil acoperit cu pulbere
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare3600 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală45 "
Lungime totală64 "
Lățimea totală26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.9
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8716805010

Detalii produs:

    • Configurare rotiță ((2) rigidă, (2) rotativă)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT Camion cu platformă pe trei fețe DRB-2460-6PY 3600 Lb.
€1,764.56 /unitate