LITTLE GIANT G-2436-9PM-WSP Cărucior utilitar sudat 1200 lb. | AG7BBE 49Y541

LITTLE GIANT G-2436-9PM-WSP Cărucior utilitar sudat 1200 Lb.

În stoc
Articol: AG7BBE Model: G-2436-9PM-WSPCrucea Ref: 49Y541

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,739.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș utilitar sudat
Capacitate pe raft1200 lb.
Materialul coșuluiOţel
Caster Dia.9"
Material de rotirePneumatic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului3"
CuloriGri
Distanța dintre rafturi19.5 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
MânerOțel tubular
Mâner inclusDa
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală52 "
Inălțime totală39 "
Lungime totală52 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului36 "
Stil raftSpăla
Tipul raftuluiSpăla
Lățimea raftului24 "
Material de topSuprafață de vinil antiderapant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.65
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805010

Variante de produs

ProdusModelTipul raftuluiDistanța dintre rafturiAdâncimea totalăLățimea raftuluiMaterial de topInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
LITTLE GIANT G-2436-9P Cărucior utilitar sudat 1200 lb. | AG7BBC 49Y539 G-2436-9PSpăla19.5 "41 "24 "Oțel neted cu pulbere38 "41 "24 "€1,153.06
LITTLE GIANT G-2436-9PM Cărucior utilitar sudat 1200 lb. | AG7BBD 49Y540 G-2436-9:XNUMXSpăla19.5 "41 "24 "Suprafață de vinil antiderapant38 "41 "24 "€1,435.88
LITTLE GIANT G-2436-9P-WSP Cărucior utilitar sudat 1200 lb. | AG7BBF 49Y542 G-2436-9P-WSPSpăla19.5 "52 "24 "Oțel neted cu pulbere39 "52 "24 "€1,561.59
LITTLE GIANT G-2448-9P Cărucior utilitar sudat, 1200 lb. Capacitate | AG7BBG 49Y543 G-2448-9PSpăla19.5 "53 "24 "Oțel neted cu pulbere38 "53 "24 "€1,436.54
LITTLE GIANT G-2448-9PM Cărucior utilitar sudat 1200 lb. | AG7BBH 49Y544 G-2448-9:XNUMXSpăla19.5 "53 "24 "Suprafață de vinil antiderapant38 "53 "24 "€1,526.92
LITTLE GIANT G-2448-9PM-WSP Cărucior utilitar sudat 1200 lb. | AG7BBJ 49Y545 G-2448-9PM-WSPSpăla19.5 "64 "24 "Suprafață de vinil antiderapant39 "64 "24 "€1,977.62
LITTLE GIANT G-2448-9P-WSP Cărucior utilitar sudat 1200 lb. | AG7BBK 49Y546 G-2448-9P-WSPSpăla19.5 "64 "24 "Oțel neted cu pulbere39 "64 "24 "€1,802.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT G-2436-9PM-WSP Cărucior utilitar sudat 1200 Lb.
€1,739.88 /unitate