LITTLE GIANT GF-3048-9P Cărucior de instrumente 1200 lb. | AG7BBT 49Y553

LITTLE GIANT GF-3048-9P Cărucior de instrumente 1200 Lb.

În stoc
Articol: AG7BBT Model: GF-3048-9PCrucea Ref: 49Y553

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,363.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior de instrumente cu mâner la culoare
Capacitate pe raft1200 lb.
Materialul coșuluiOţel
Caster Dia.9"
Material de rotirePneumatic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului3"
CuloriGri
Distanța dintre rafturi19.5 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
MânerOțel tubular
Mâner inclusDa
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală53 "
Inălțime totală34 "
Lungime totală53 "
Lățimea totală30 "
Lungimea raftului48 "
Stil raftSpăla
Tipul raftuluiSpăla
Lățimea raftului30 "
Material de topOțel neted cu pulbere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.8
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8716805010

Variante de produs

ProdusModelMaterial de topAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiStil raftTipul raftuluiLățimea raftuluiPreț
LITTLE GIANT GF-2436-9P Cărucior de instrumente 1200 lb. | AG7BBN 49Y549 GF-2436-9POțel neted cu pulbere41 "41 "24 "36 "SpălaSpăla24 "€1,350.35
LITTLE GIANT GF-2436-9PM Cărucior de instrumente 1200 lb. | AG7BBP 49Y550 GF-2436-9:XNUMXSuprafață de vinil antiderapant41 "41 "24 "36 "SpălaSpăla24 "€1,334.59
LITTLE GIANT GF-2448-9P Cărucior de instrumente 1200 lb. | AG7BBQ 49Y551 GF-2448-9POțel neted cu pulbere53 "53 "24 "48 "SpălaSpăla24 "€1,169.25
LITTLE GIANT GF-2448-9PM Cărucior de instrumente 1200 lb. | AG7BBR 49Y552 GF-2448-9:XNUMXSuprafață de vinil antiderapant53 "53 "24 "48 "SpălaSpăla24 "€1,219.58
LITTLE GIANT GF-3048-9PM Cărucior de instrumente 1200 lb. | AG7BBU 49Y554 GF-3048-9:XNUMXSuprafață de vinil antiderapant53 "53 "30 "48 "SpălaSpăla30 "€1,389.23
LITTLE GIANT GLF-2436-9P Cărucior de instrumente 1200 lb. | AG7BCF 49Y565 GLF-2436-9POțel neted cu pulbere41 "41 "24 "36 "labiatlabiat24 "€1,345.00
LITTLE GIANT GLF-2436-9PM Cărucior de instrumente 1200 lb. | AG7BCG 49Y566 GLF-2436-9PMSuprafață de vinil antiderapant41 "41 "24 "36 "labiatlabiat24 "€1,476.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT GF-3048-9P Cărucior de instrumente 1200 Lb.
€1,363.77 /unitate