LITTLE GIANT HE-1660 Camion cu platformă Solid Deck 60 x 16 | AA8PFK 19G786

LITTLE GIANT Camion platformă HE-1660 Solid Deck 60 x 16

În stoc
Element: AA8PFK Model: HE-1660Crucea Ref: 19G786

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,263.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă de vârf
Configurare rotiță(2) Rigid, (4) Pivotant
Dia roata cu rotire.(2) 8 ", (4) 5"
Materialul roții rotativepoliuretan
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (4) Poliuretan rotativ
Lățimea roții(2) 2 ", (4) 1-1 / 4"
CuloriMâner gri/albastru
Înălțimea punții10 "
Lungimea punții60 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteFlush Deck
Lățimea punții16 "
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerMâner de țeavă detașabil
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de roți rotative6
Inălțime totală58 "
Lungime totală64 "
Lățimea totală16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.75
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLățimea punțiiLungime totalăLățimea totalăPreț
LITTLE GIANT HE-1648 Camion cu platformă Solid Deck 48 x 16 | AA8PFJ 19G785 HE-164848 "16 "52 "16 "€1,157.62
LITTLE GIANT HE-2460 Camion cu platformă Solid Deck 60 x 24 | AA8PFL 19G789 HE-246060 "24 "64 "24 "€1,470.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT Camion platformă HE-1660 Solid Deck 60 x 16
€1,263.28 /unitate