LITTLE GIANT HT-4857-6PH Camion cu buncăr Profil redus 2000 Lb 59 x 20 | AA8PFN 19G791

LITTLE GIANT HT-4857-6PH Camion cu buncăr cu profil redus 2000 Lb 59 x 20

În stoc
Post: AA8PFN Model: HT-4857-6PHCrucea Ref: 19G791

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,543.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion Hopper
Caster Dia.6"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriGri
Materiale cadruOţel
Ecartament12 cal.
Material pentru buncărOţel
Tip buncărProfil redus
Capacitate de încărcare2000 lb.
Inălțime totală20 "
Lungime totală59 "
Lățimea totală48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 92.7
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)149.86
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip rotorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
LITTLE GIANT HT-3651-6PH Camion cu buncăr Profil redus 2000 Lb 38 x 24 | AA8PFM 19G790 HT-3651-6PH(4) Pivotant24 "38 "54 "€1,957.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT HT-4857-6PH Camion cu buncăr cu profil redus 2000 Lb 59 x 20
€2,543.38 /unitate