LITTLE GIANT HT-3651-6PH Camion cu buncăr Profil redus 2000 Lb 38 x 24 | AA8PFM 19G790

LITTLE GIANT HT-3651-6PH Camion cu buncăr cu profil redus 2000 Lb 38 x 24

În stoc
Articol: AA8PFM Model: HT-3651-6PHCrucea Ref: 19G790

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,957.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion Hopper
Caster Dia.6"
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriGri
Materiale cadruOţel
Ecartament12 cal.
Material pentru buncărOţel
Tip buncărProfil redus
Capacitate de încărcare2000 lb.
Inălțime totală24 "
Lungime totală38 "
Lățimea totală54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 88.2
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)137.16
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip rotorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
LITTLE GIANT HT-4857-6PH Camion cu buncăr Profil redus 2000 Lb 59 x 20 | AA8PFN 19G791 HT-4857-6PH(2) Rigid, (2) Pivotant20 "59 "48 "€2,543.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT HT-3651-6PH Camion cu buncăr cu profil redus 2000 Lb 38 x 24
€1,957.02 /unitate