LITTLE GIANT LK-3048-9PM Cărucior utilitar cu punte joasă sudat 1200 lb. | AG7BDR 49Y594

LITTLE GIANT LK-3048-9PM Cărucior utilitar sudat cu punte mică 1200 Lb.

În stoc
Element: AG7BDR Model: LK-3048-9PMCrucea Ref: 49Y594

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,333.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior utilitar sudat pe punte joasă
Capacitate pe raft1200 lb.
Materialul coșuluiOţel
Caster Dia.9"
Material de rotirePneumatic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului3"
CuloriGri
Distanța dintre rafturi11.5 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12
MânerOțel tubular
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelorFlush Top, 1-1 / 2 "jos
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală51 "
Inălțime totală40.5 "
Lungime totală51 "
Lățimea totală30 "
Lungimea raftului48 "
Stil raftCombinație Lipped/Flush
Tipul raftuluiRaftul de sus, cu buzele
Lățimea raftului30 "
Material de topSuprafață de vinil antiderapant

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63
Înălțimea navei (cm)134.62
Lungimea navei (cm)102.87
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8716805010

Variante de produs

ProdusModelLățimea raftuluiÎnălțimea buzelorAdâncimea totalăMaterial de topLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiStil raftPreț
LITTLE GIANT LK-2436-9P Cărucior utilitar cu punte joasă sudat 1200 lb. | AG7BDG 49Y589 LK-2436-9P24 "Flush Top, 1-1 / 2 "jos39 "Oțel neted cu pulbere39 "24 "36 "Combinație Lipped/Flush€1,087.96
LITTLE GIANT LK-3048-9P Cărucior utilitar cu punte joasă sudat 1200 lb. | AG7BDL 49Y593 LK-3048-9P30 "Flush Top, 1-1 / 2 "jos51 "Oțel neted cu pulbere51 "30 "48 "Combinație Lipped/Flush€1,297.89
LITTLE GIANT LKL-2436-9P Cărucior utilitar cu punte joasă sudat 1200 lb. | AG7BDU 49Y596 LKL-2436-9P24 "1.5 "39 "Oțel neted cu pulbere39 "24 "36 "labiat€1,081.97
LITTLE GIANT LKL-2436-9PM Cărucior utilitar cu punte joasă sudat 1200 lb. | AG7BDV 49Y597 LKL-2436-9:XNUMX24 "1.5 "39 "Suprafață de vinil antiderapant39 "24 "36 "labiat€1,071.83
LITTLE GIANT LKL-3048-9P Cărucior utilitar cu punte joasă sudat 1200 lb. | AG7BDY 49Y601 LKL-3048-9P30 "1.5 "51 "Oțel neted cu pulbere51 "30 "48 "labiat€1,272.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT LK-3048-9PM Cărucior utilitar sudat cu punte mică 1200 Lb.
€1,333.78 /unitate