LITTLE GIANT OT-2448-6PPY Coș de stoc în vrac 3600 lb. 56 inch lungime | AB9DZG 2CFL7

LITTLE GIANT OT-2448-6PPY Coș stoc în vrac 3600 Lb. 56 inch Lungime

În stoc
Articol: AB9DZG Model: OT-2448-6PPYCrucea Ref: 2CFL7

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,152.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de stoc tubular din oțel
Caster Dia.6"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
finalizareaPulbere
Ecartament12, 14
Capacitate de încărcare3600 lb.
Numărul de rafturi1
Inălțime totală57 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.65
Înălțimea navei (cm)144.78
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)137.16
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
LITTLE GIANT OT-2436-6PPY Coș de stoc în vrac 3600 lb. 44 inch lungime | AB9DZF 2CFL6 OT-2436-6PPY42 "24 "36 "24 "€1,082.57
LITTLE GIANT OT-3060-6PPY Coș de stoc în vrac 3600 lb. 68 inch lungime | AB9DZK 2CFN1 OT-3060-6PPY66 "30 "60 "30 "€942.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT OT-2448-6PPY Coș stoc în vrac 3600 Lb. 56 inch Lungime
€1,152.73 /unitate