LITTLE GIANT SB-3060-6PY Cărucior cutie de securitate 3600 lb. 60 inch lungime | AB3JKZ 1TTZ6

LITTLE GIANT SB-3060-6PY Cărucior cutie de securitate 3600 Lb. 60 inch Lungime

În stoc
Articol: AB3JKZ Model: SB-3060-6PYCrucea Ref: 1TTZ6

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,039.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de cutie de securitate
Caster Dia.6"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
ConstrucţieOţel
finalizareaSmalț
Capacitate de încărcare3600 lb.
Dimensiunea ochiurilor de plasă3/4 x 1-1/2"
Adâncimea totală36 "
Inălțime totală47 "
Lungime totală66 "
Lățimea totală32 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
LITTLE GIANT SB-2448-6PY Cărucior cutie de securitate 3600 lb. 24 inch latime | AB3JKW 1TTZ3 SB-2448-6PY48 "24 "48 "24 "€1,777.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT SB-3060-6PY Cărucior cutie de securitate 3600 Lb. 60 inch Lungime
€2,039.91 /unitate