LITTLE GIANT SC-2448-6PPY Conținut vizibil Dulap mobil de stocare | AF6CLZ 9WMJ8

LITTLE GIANT SC-2448-6PPY Conținut vizibil Dulap de stocare mobil

În stoc
Articol: AF6CLZ Model: SC-2448-6PPYCrucea Ref: 9WMJ8

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,967.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConținut vizibil Dulapul mobil de stocare
Caster Dia.6"
Material de rotirePoliuretan non-Markinmg
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
finalizareaPudră acoperită
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de rafturi1 raft central
Inălțime totală56 "
Lungime totală49 "
Lățimea totală27 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 97.2
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
LITTLE GIANT SC-3672-6PPY Conținut vizibil Dulap mobil de stocare | AF4CWF 8RH84 SC-3672-6PPY73 "39 "36 "72 "€2,243.39
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT SC-2448-6PPY Conținut vizibil Dulap de stocare mobil
€1,967.59 /unitate