LITTLE GIANT SC-3672-6PPY Conținut vizibil Dulap mobil de stocare | AF4CWF 8RH84

LITTLE GIANT SC-3672-6PPY Conținut vizibil Dulap de stocare mobil

Articol: AF4CWF Model: SC-3672-6PPYCrucea Ref: 8RH84
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,714.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConținut vizibil Dulapul mobil de stocare
Caster Dia.6"
Material de rotirePoliuretan non-Markinmg
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriGri
ConstrucţieOțel sudat
finalizareaPudră acoperită
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de rafturi1 raft central
Inălțime totală56 "
Lungime totală73 "
Lățimea totală39 "
Lungimea raftului36 "
Lățimea raftului72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 176.4
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
LITTLE GIANT SC-2448-6PPY Conținut vizibil Dulap mobil de stocare | AF6CLZ 9WMJ8 SC-2448-6PPY49 "27 "48 "24 "€1,967.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT SC-3672-6PPY Conținut vizibil Dulap de stocare mobil
€2,714.50 /unitate