Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY PSPT-1000-1-WT Etichetă 1-1/67 inch Lățime 1-33/50 inch Lungime | AD2QCA 3TJE2

BRADY PSPT-1000-1-WT Etichetă 1-1/67 inch Lățime 1-33/50 inch Lungime

În stoc
Articol: AD2QCA Model: PSPT-1000-1-WTCrucea Ref: 3TJE2
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
€242.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă
CuloriAlb
Înălţime1.66 "
Etichete pe rolă50
MaterialPolyolefin
Max. Dimensiunea firului0.95 "
Min. Dimensiunea firului0.333 "
Raport de reducere3:1
Temp. Gamă-40 grade până la 267 grade F
Lăţime1.015 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9612109090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDetectabil de metaleCuloare de fundalCuloriMin. Dimensiunea firuluiTemp. GamăLăţimeÎnălţimeArticolPreț
BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 Rolă de etichete | AB6JLY 21U255 B33D-94-2-342BKNu-Negru0.023 "-40 grade până la 267 grade F2"0.094 "Etichetă€1,302.43
BRADY B33D-125-2-342BK Bbp33 Rolă de etichete | AB6JLZ 21U256 B33D-125-2-342BKNu-Negru0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,406.14
BRADY B33D-94-2-342 Bbp33 Rola de etichete | AB6JMB 21U264 B33D-94-2-342Nu-Alb0.023 "-40 grade până la 267 grade F2"0.094 "Etichetă€1,302.43
BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 Rolă de etichete | AB6JMC 21U265 B33D-125-2-342Nu-Alb0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,406.14
BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 Rolă de etichete | AB6JME 21U273 B33D-94-2-342YLNu-Galben0.023 "-40 grade până la 267 grade F2"0.094 "Etichetă€1,302.43
BRADY B33D-125-2-342YL Bbp33 Rolă de etichete | AB6JMF 21U274 B33D-125-2-342YLNu-Galben0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,406.14
BRADY B33-125-2-342 Bbp33 Rolă de etichete | AB6JMJ 21U284 B33-125-2-342Nu-Alb0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,407.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY PSPT-1000-1-WT Etichetă 1-1/67 inch Lățime 1-33/50 inch Lungime
€242.58 /unitate