LITTLE GIANT LADDERS 15131-001 Scara cu platforma reglabila Iaa Fibra de sticla | AB8QFE 26W731

LITTLE GIANT LADDERS 15131-001 Scara Platforma Reglabila Iaa Fibra de sticla

Articol: AB8QFE Model: 15131-001Crucea Ref: 26W731
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,167.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară cu platformă reglabilă
Tip ANSIIAA
Adâncime închisă9"
Înălțime închisă6 ft. 1 "
Lățime închisă3 ft.
Înălțimea scării6ft
Capacitate de încărcare375 lb.
MaterialDin fibra de sticla
Numărul de pași5 la 9
Lățimea bazei pantofului exterior3 ft.
Tip șinăNon conductiv
Înălțimea scării6 până la 10 ft
Înălțimea de depozitare6 ft. 1 "
CălcaCu nervuri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.68
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)92.71
Codul HS3926909930
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 15131-001 Scara Platforma Reglabila Iaa Fibra de sticla
€1,167.34 /unitate