LITTLE GIANT LADDERS 18515-240 Scară cu platformă cușcă reglabilă 14 picioare Fibră de sticlă | AH6VBC 36GL24

LITTLE GIANT LADDERS 18515-240 Scară cu platformă cușcă reglabilă 14 picioare Fibră de sticlă

Articol: AH6VBC Model: 18515-240Crucea Ref: 36GL24
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,057.61 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară cu platformă cușcă de siguranță
Tip ANSIIAA
Răspândirea bazei74 "până la 128"
Latimea de Jos45.5 "
Înălțimea scării8 până la 14ft.
Capacitate de încărcare375 lb.
MaterialDin fibra de sticla
Numărul de pași8 la 14
Adâncimea platformei22 "
Înălțimea platformei8 până la 14ft.
Lățimea peronului18 "
Adâncimea pasului1-3 / 4 "interior 1-1 / 2" exterior
Modelul benzii de rulareCu nervuri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.075
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)396.24
Lățimea navei (cm)116.84
Tara natalaUS

Detalii produs:

Scara cu platformă reglabilă Little Giant 18515-240 este folosită ca scară extensibilă, schelă, scară de treaptă și scară de 90 de grade în lucrările electrice, tăierea copacilor, întreținerea clădirilor, reparații HVAC și amenajarea teritoriului.

Caracteristici:

  • Această scară de siguranță reglabilă Little Giant are o construcție neconductivă din fibră de sticlă pentru o siguranță sporită a utilizatorului în timpul lucrului în jurul energiei electrice.
  • Este integrat cu laturi telescopice independent, reglate pentru a fi utilizate pe scări, suprafețe neuniforme și teren în pantă.
  • Această scară Little Giant are o construcție portabilă și ușoară pentru operațiuni eficiente la etajele superioare și trepte cu greutate limitată.
  • Are o platformă complet închisă pentru a elimina necesitatea de a o lega.
  • Această scară cu colivie are nivelatoare opționale cu clichet care ajustează 8.675 inchi în trepte de 0.425 inci pentru o nivelare fără efort pe suprafețe neuniforme.
  • Vine cu stabilizatoare reglabile pentru a îmbunătăți stabilitatea și pentru a crește lățimea bazei la 84 de inci pe teren plan.
  • Această scară cu platformă Little Giant are un sistem de frână cu frânghie Descent Control care permite coborârea controlată a segmentelor scării.
  • Dispune în plus de trepte plate pentru cățărare cu lățime de 1.5 inchi pentru un confort maxim și siguranță pentru utilizator.

Standarde și aprobări:

  • CSA
  • ANSI IAA
  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Această scară Little Giant poate fi mutată de un singur utilizator?

R. Da, scara cu platformă reglabilă Little Giant 18515-240 poate fi deplasată de o singură persoană utilizând roți Tip & Glide de 5 inchi.

Î. Puteți regla înălțimea acestei scări?

A. Vine cu dispozitive de reglare Rock Lock din aluminiu turnat pentru a regla cu ușurință înălțimea și poziția scării.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 18515-240 Scară cu platformă cușcă reglabilă 14 picioare Fibră de sticlă
€5,057.61 /unitate