Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 532002 Pompă pentru curățarea covoarelor 115 volți | AA3UZG 11W067 / 35-OM

LITTLE GIANT PUMPS 532002 Pompă pentru curățarea covoarelor 115 volți

În stoc
Element: AA3UZG Model: 532002Ref încrucișat: 11W067 / 35-OM

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€363.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de curățare a covoarelor
Material corpNailon
Verifica valvaNu
Amplificatoare cu siguranță5
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap170
GPM max.2.8
Înălţime2.9 "
HP1/11
RotorRyton
Intrare / iesire3/8 HB
Lungime6.9 "
Max. Cap81 ft.
Presiune maximă35 psi
Max. Temp.120 F
Tipul motoruluiPerie
PecetluiCarbon/Ceramic
AutoamorsareNu
TipIn linie
Voltaj115
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.134
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8413190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • GPH of Water @ 30 Ft. de cap (140)
    • GPH of Water @ 50 Ft. de cap (110)
    • Presostat (Nu)
    • Cap de pompare (nailon)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 532002 Pompă pentru curățarea covoarelor 115 volți
€363.17 /unitate